Pěnová sada kostek 750 x 550 x 380 mm

Č. pol.: 43856
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 43856
EAN/GTIN 4003866438563
Číslo výrobcu 43856
Číslo L L90010 1437
Výrobca Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Předřezané měkké pěnové vložky z pěny s otevřenými buňkami.
Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé dávky.
Nastavení tvaru je možné bez použití nářadí.
V sadě jsou dvě různé tloušťky desek, horní pěna s vlasem 30 mm, spodní pěna 10 mm.
Samolepicí pěna s knoflíky na víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 2,4 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 750 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka