Pěnová sada kostek 750 x 350 x 310 mm

Č. pol.: 43855
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43855
EAN/GTIN 4003866438556
Číslo výrobcu 43855
Číslo L L90010 1392

Popis

Popis:

Předřezané měkké pěnové vložky z pěny s otevřenými buňkami.
Rychlé a snadné řešení pro jednotlivé položky nebo malé dávky.
Nastavení tvaru je možné bez použití nářadí.
V sadě jsou dvě různé tloušťky desek, horní pěna s vlasem 30 mm, spodní pěna 10 mm.
Samolepicí pěna s knoflíky na víku.
Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

Hmotnost 2,4 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 350 mm × 310 mm
Vnitřní výška 310 mm
Vnitřní délka 750 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka