Hrúbkomer s úchylkomerom 0-10

Č. pol.: 438545 0-10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,30 € PU (ks)
  • 40,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
532 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 10 mm
Odčítanie 0,1 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,1 mm
⌀ dotykovej guľôčky HM 2 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 36 mm
Meracia technika analógová
⌀ odchýlkomera 50 mm
Druh produktu Vonkajší snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438545 0-10
EAN/GTIN 4045197634641
Číslo výrobcu 438545 0-10

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Odklon pohyblivého snímacieho ramena sa prenesie na odchýlkomer. Môžete si priamo prečítať výsledok merania.

Použitie:

Na rýchle meranie vonkajších drážok, hrúbok stien, plechov, stien trubiek, fólií atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka