Rýchlomerný hrúbkomer 0-12

Č. pol.: 438251 0-12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 27,40 € PU (ks)
  • 19,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 12 mm
Odčítanie 0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,02 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
⌀ meracích plôch 5 mm
Vykladanie 20 mm
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Druh produktu Rýchlomerný hrúbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438251 0-12
EAN/GTIN 4946368727332
Číslo výrobcu 700-119-30

Popis

Prevedenie:

Veľmi malé a príručné zariadenie s kapacitným meracím systémom. Oceľové meracie plochy tvrdené, brúsené a lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka