{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Druh produktu | Rýchlomerný hrúbkomer | |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm | |
⌀ meracích plôch | 10 mm | |
Vykladanie | 30 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box |
Číslo položky | 438210 0-10 | |
EAN/GTIN | 4045197204356 | |
Číslo výrobcu | 438210 0-10 |