{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,004 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie RS232C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Prevedenie Meracia plocha | tvrdené a brúsené | |
⌀ meracích plôch | 10 mm | |
Vykladanie | 50 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Rýchlomerný hrúbkomer |
Číslo položky | 438191 0-12,5 | |
EAN/GTIN | 4031452200546 |