Štvorhranný držiak s holubičím chvostom 11,5X7

Č. pol.: 436511 11,5X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvora 4 mm; 8 mm
Upínacia dĺžka 70 mm
Rozmery stopky 11,5×7 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 436511 11,5X7
EAN/GTIN 4067263211815
Číslo výrobcu 436511 11,5X7

Popis

Prevedenie:

Držiak s prizmatickou svorkou.

Vhodné pro:

Páčkové odchýlkomery s nosnými prizmami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka