{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Rozsah merania na smer | 0,25 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozpätie odchýlky fe | 10 µm | |
Rozpätie chyby v reverzibilite fu | 7 µm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Rozsah natočenia | 2×100 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 41,2 mm | |
Meracia sila | 0,07 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 43 mm | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436505 0,25/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013516 | |
Číslo výrobcu | 4306120 |