Digitálny páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm 0,4/43

Č. pol.: 436500 0,4/43

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,20 € PU (ks)
  • 25,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Rozsah merania na smer 0,4 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Rozpätie odchýlky fe 10 µm
    Rozpätie chyby v reverzibilite fu 5 µm
    ⌀ meracej guľôčky 2 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Rozsah natočenia 2×110 Stupeň
    Dĺžka ramena sondy 14,5 mm
    Meracia sila 0,13 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Meracia technika digitálna
    ⌀ puzdra 43 mm
    Druh produktu Páčkový odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 436500 0,4/43
    EAN/GTIN 4059192013301
    Číslo výrobcu 4305120

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny páčkový odchýlkomer s digitálnym a analógovým ukazovateľom 1/1 000 odčítanie.
    Režim merania: Normálny/MIN/MAX/MAX-MIN. Možnosť zadania korekčného koeficientu.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, upínací čap ⌀ 8 mm, kľúč dotykového senzora, HM dotykový senzor ⌀ 2 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498951. Náhradné snímače pozri č. 436210; 436240.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka