Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra: 0,07/40mm

Č. pol.: 436424 0,07/40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,00 € PU (ks)
  • 26,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2270
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah merania na smer 0,07 mm
Odčítanie 0,001 mm
⌀ meracej guľôčky 2 mm
Rozsah natočenia 2×110 Stupeň
Dĺžka ramena sondy 12,5 mm
Meracia sila 0,2 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 436424 0,07/40
EAN/GTIN 2050001709103
Výrobca Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá v praktickom, robustnom vyhotovení. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu. Odčítanie 1/1 000 mm.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradní díl:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Poznámka:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001 − rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.