THM snímač dĺžka ramena 14,5 mm 2R

Č. pol.: 436371 2R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ meracej guľôčky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pripojovací závit M2
    ⌀ meracej guľôčky 2 mm
    Dĺžka kláves L 14,5 mm
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 436371 2R
    EAN/GTIN 4059192013769
    Číslo výrobcu 4309051

    Popis

    Prevedenie:

    Dotyk s rubínovou gulôckou (vysoká odolnost proti opotrebovaniu, nie je magnetický ani elektricky vodivý).

    Vhodné pro:

    Mahr páčkové odchýlkomery, pripojovací závit M2.

    Vhodné pro:

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka