THM snímač dĺžka ramena 41,2 mm 2R

Č. pol.: 436321 2R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ meracej guľôčky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M2
⌀ meracej guľôčky 2 mm
Dĺžka kláves L 41,2 mm
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 436321 2R
EAN/GTIN 2050001050458
Číslo výrobcu 4309053

Popis

Prevedenie:

Dotyk s rubínovou gulôckou (vysoká odolnost proti opotrebovaniu, nie je magnetický ani elektricky vodivý).

Vhodné pro:

Mahr páčkové odchýlkomery, pripojovací závit M2.

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka