{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah merania na smer | 0,4 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 29 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436301 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 4059192013332 | |
Číslo výrobcu | 4305200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra: 0,4/29mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
563 kus/y s okamžitým dodaním
109,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
78,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ puzdra | 29 mm | 29 mm |
Rozsah merania na smer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Meracia sila | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | 2 mm |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | 2×110 Stupeň |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer | Páčkový odchýlkomer |