{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania na smer | 0,8 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Rozpätie odchýlky fe | 10 µm | |
Celkové rozpätie odchýlka fges | 23 µm | |
Rozpätie chyby v reverzibilite fu | 3 µm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×105 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 17,4 mm | |
Meracia sila | 0,12 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 4 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 39 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436277 0,8/39 | |
EAN/GTIN | 7630041119138 | |
Číslo výrobcu | 074111366 |