Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 17,4 mm 0,4/40

Č. pol.: 436261 0,4/40

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,20 € PU (ks)
  • 25,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2270
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 2270
    Rozsah merania na smer 0,4 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    ⌀ meracej guľôčky 2 mm
    Rozsah natočenia 2×110 Stupeň
    Dĺžka ramena sondy 17,4 mm
    Meracia sila 0,3 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Meracia technika analógová
    ⌀ puzdra 40 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Páčkový odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 436261 0,4/40
    EAN/GTIN 4946368675688
    Číslo výrobcu 513-404-10E

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
    S odčítaním 1/100.
    Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

    Použitie:

    Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.

    Zvláštní příslušenství:

    Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

    Náhradní díl:

    Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

    Poznámka:

    Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 − rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka