{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah merania na smer | 0,1 mm | |
Odčítanie | 0,002 mm | |
Rozpätie odchýlky fe | 2,7 µm | |
Celkové rozpätie odchýlka fges | 3,5 µm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×120 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 11,8 mm | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436252 0,1/40 | |
EAN/GTIN | 7630041110500 | |
Číslo výrobcu | 01810010 |