Páčkový úchylkomer Tesatast dĺžka dotykového ramienka 36,5 mm 0,25/29

Č. pol.: 436225 0,25/29

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 26,30 € PU (ks)
  • 21,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania v jednom smere / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2270
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah merania na smer 0,25 mm
Odčítanie 0,01 mm
Rozpätie odchýlky fe 10 µm
Celkové rozpätie odchýlka fges 13 µm
Rozpätie chyby v reverzibilite fu 3 µm
⌀ meracej guľôčky 2 mm
Rozsah natočenia 2×120 Stupeň
Dĺžka ramena sondy 36,53 mm
Meracia sila 0,06 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 29 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 436225 0,25/29
EAN/GTIN 7630041110470
Číslo výrobcu 01810007

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Páčkové odchýlkomery s dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.
TESA − meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. Vyrobený vo Švajčiarsku.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

Náhradní díl:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Poznámka:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 − rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.