{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah merania na smer | 0,4 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
⌀ meracej guľôčky | 2 mm | |
Rozsah natočenia | 2×110 Stupeň | |
Dĺžka ramena sondy | 14,5 mm | |
Meracia sila | 0,15 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436190 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4045197422088 | |
Číslo výrobcu | 436190 0,4/40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 14,5 mm 0,4/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
103,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
555 kus/y s okamžitým dodaním
81,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 | 0,01 |
⌀ puzdra | 40 | 40 |
Rozsah merania na smer | 0,4 | 0,4 |
⌀ meracej guľôčky | 2 | 2 |
Rozsah natočenia | 2×110 | 2×110 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Páčkový odchýlkomer | Páčkový odchýlkomer |