908 H měřicí deska sférická osazená tvrdokovem

Č. pol.: 4360211
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360211
EAN/GTIN 4059192015862
Číslo výrobcu 4360211
Číslo L L40080 142

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 908 H Měřicí kotouč, kulový, z tvrdokovu, průměr měřicí plochy 12 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název výrobku: Měřicí kotouč, kulový
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 908 Měřicí kotouč, kulový
  • Typ výrobku: 908 H
  • Rozměr l v mm: 5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka