906 H kulová vložka s 7,5 mm tvrdokovová kulička

Č. pol.: 4360166
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Merací snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4360166
    EAN/GTIN 4059192015787
    Číslo výrobcu 4360166
    Číslo L L40080 158

    Popis

    Prevedenie:

    Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

    Popis:

    • 906 H Kuličková měřicí destička, karbid, d = 11 mm, d = 7,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
    • Název skupiny výrobků: MarCator
    • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
    • Materiál Měřicí plocha: Karbid
    • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
    • Typ výrobku: 906 H
    • Rozměr l v mm: 11 mm
    • Rozměr d v mm: 7.5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka