906 H kulová vložka s 1 mm tvrdokovová kulička

Č. pol.: 4360150
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360150
EAN/GTIN 4059192015626
Číslo výrobcu 4360150
Číslo L L40080 155

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 906 H Kuličková měřicí destička, karbid, d = 8,5 mm, d = 1,0 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
  • Typ výrobku: 906 H
  • Rozměr l v mm: 8.5 mm
  • Rozměr d v mm: 1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka