904 Ostrý dotyk osazený tvrdokovem

Č. pol.: 4360131
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360131
EAN/GTIN 4059192015596
Číslo výrobcu 4360131
Číslo L L40080 629

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 904 H hrot měřicí destičky, karbid, r = 0,3 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Hrotová měřicí vložka
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 904 Středicí destičky
  • Typ výrobku: 904 H
  • Rozměr l v mm: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka