902 Sada prodloužení Délka 50 mm

Č. pol.: 4360018
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360018
EAN/GTIN 4059192015138
Číslo výrobcu 4360018
Číslo L L40080 770

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 902 Kulová měřicí destička, kalená ocel, l = 50 mm, r = 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sférická měřicí vložka
  • Konstrukce Měřicí plocha: Sférický
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Kalená ocel
  • Kategorie příslušenství (eShop): 902 Sférické měřicí destičky
  • Typ výrobku: 902
  • Rozměr l v mm: 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka