{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 18 mm - 35 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 100 mm | |
Počet meracích čapov | 9 | |
Centrovací tanier Šírka | 12,7 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435203 18-35 | |
EAN/GTIN | 4946368854885 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vnútorné presné meracie zariadenie s číselníkom, Rozsah merania: 18-35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
305,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
301,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet meracích čapov | 9 | 9 |
Rozsah merania | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Hĺbka merania | 100 mm | 146 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | 1 µm |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Centrovací tanier Šírka | 12,7 mm | 14,5 mm |