Vnútorný merací prístroj na drážky a zápichy 6-8

Č. pol.: 435175 6-8
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 6 mm - 8 mm
    Vstupný priemer 6 mm
    Minimálna šírka zápichu 0,8 mm
    najväčšia hĺbka merania 60 mm
    maximálny rozporný ťah 2 mm
    Druh produktu Vnútorné presné meracie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435175 6-8
    EAN/GTIN 2050001055699
    Číslo výrobcu 19000001

    Popis

    Prevedenie:

    Vnútorné meracie zariadenie na meranie drážok a zápichov do maximálnej hĺbky drážok 5 mm.
    Rozperná sonda ON s pevnou oblasťou použitia. S klinovou ihlou HM.

    Poznámka:

    Do rozsahu merania 530 mm na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka