{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 12 mm - 18 mm | |
Vstupný priemer | 12 mm | |
Minimálna šírka zápichu | 1,2 mm | |
najväčšia hĺbka merania | 60 mm | |
maximálny rozporný ťah | 6 mm | |
Druh produktu | Vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435175 12-18 | |
EAN/GTIN | 2050001055712 | |
Číslo výrobcu | 19000004 |