Držiak pre merací tŕň OD 50

Č. pol.: 435160 50
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka držiaka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit tŕň/držiak M10×1
⌀ tyčí 12 mm
Dĺžka držiaka 50 mm
Druh produktu Držiak meracieho tŕňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435160 50
EAN/GTIN 2050001041555
Číslo výrobcu 32000072

Popis

Prevedenie:

Držiak prístroja OD so závitovou prípojkou M10×1. Na priame pripojenie ku všetkým meracím tŕňom OD, ⌀ tyče 12 mm.

Poznámka:

Držiak pre elektrické snímače a v posilnenom prevedení (⌀ tyče 18 mm) na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka