Držiak pre merací tŕň OD 235

Č. pol.: 435160 235
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka držiaka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pripojovací závit tŕň/držiak M10×1
    ⌀ tyčí 12 mm
    Dĺžka držiaka 235 mm
    Druh produktu Držiak meracieho tŕňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435160 235
    EAN/GTIN 2050001041579
    Číslo výrobcu 32000071

    Popis

    Prevedenie:

    Držiak prístroja OD so závitovou prípojkou M10×1. Na priame pripojenie ku všetkým meracím tŕňom OD, ⌀ tyče 12 mm.

    Poznámka:

    Držiak pre elektrické snímače a v posilnenom prevedení (⌀ tyče 18 mm) na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka