Predĺženie na meranie hĺbky, Dĺžka: 500mm

Č. pol.: 435142 500
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rúry 12 mm
Dĺžka 500 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435142 500
EAN/GTIN 2050001051080
Číslo výrobcu 12000001

Popis

Použitie:

Na rozšírenie hĺbky merania.

Vhodné pro:

Presné vnútorné meracie prístroje od veľ. 35 − 60.

Poznámka:

Pre veľké hĺbky merania od 1 000 mm do 4 000 mm je možné dodať predĺženia hĺbky merania z karbónu. Z dôvodov stability nekombinujte predĺženia hĺbky merania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka