Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mm Oceľ 80

Č. pol.: 435086 80
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

merací ⌀ 80 mm
Rozsah merania 50 mm - 100 mm
Druh produktu Merací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435086 80
EAN/GTIN 2050001950208
Číslo výrobcu 10600014

Popis

Použitie:

Na nastavenie rôznych meracích ⌀.

Vhodné pro:

Presné prístroje na meranie vnútorných profilov SU č. 435040; 435050; 435060; 435070.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    merací ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka