Sady oceľových nastavovacích krúžkov (rozmery ako snímacie hlavy) 1,5-4,2

Č. pol.: 435030 1,5-4,2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 1,5 mm - 4,2 mm
    Počet nastavovacích krúžkov 10
    Druh produktu Nastavovací krúžok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435030 1,5-4,2
    EAN/GTIN 2050001048394
    Číslo výrobcu 62600205

    Popis

    Vhodné pro:

    Presný prístroj na meranie vnútorných profilov č. 435010.

    Poznámka:

    Vyhotovenia do rozsahu merania 20 mm a vývrty slepých otvorov k dodaniu na vyžiadanie. K dispozícii ako voliteľná výbava od verzie ⌀ 4,5 mm s povrchovou úpravou DLC odolnou proti opotrebovaniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka