Merací stôl pre OSIMESS OSM6

Č. pol.: 435020 OSM6
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu OSM6
    maximálny ⌀ obrobku 160 mm
    maximálny pracovný zdvih 40 mm
    Dĺžka 231 mm
    Šírka 120 mm
    Výška 265 mm
    Druh produktu Merací stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 435020 OSM6
    EAN/GTIN 2050001058027
    Číslo výrobcu 62900016

    Popis

    Prevedenie:

    Merací stôl v tyčovom vyhotovení pre OSIMESS presné vnútorné meracie prístroje.
    Stôl sa dvíha rucnou pákou.

    Výhoda:

    Presné, reprodukovateľné a časovo úsporné merania. Maximálna možná ochrana obrobku a meracieho zariadenia.

    Použitie:

    Pre rýchlu sériovú kontrolu obrobkov rovnakého druhu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka