Držiak prístroja bez vratného tlačidla 0,95-20,6

Č. pol.: 435012 0,95-20,6
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre menovitý rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý rozsah merania 0,95 mm - 20,6 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435012 0,95-20,6
EAN/GTIN 2050001063885
Číslo výrobcu 62500009

Popis

Vhodné pro:

Menovitý rozsah merania 0,95−20,6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka