Štípací kleště Micro-Tech s polovičním otvorem

Č. pol.: 435.E
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
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435.E
EAN/GTIN 3148511761427
Číslo výrobcu 435.E
Číslo L L60130 9829

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Tyto kleště dosáhnou dále než běžné kleště
  • Model s odříznutým držákem zabraňuje vysunutí vodiče.

Charakteristika:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Brus: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc průměr [mm]: 0,7
  • Zadržovací zařízení: -

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka