Zalomený držiak úchylkomerov 45° 25

Č. pol.: 434917 25
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M2,5
⌀ upínacej stopky 8 mm
Upínacia dĺžka L1 25 mm
Dĺžka L2 nosiča (bez upínacej stopky) 53,7 mm
Dráha meracieho čapu 3 mm
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434917 25
EAN/GTIN 4059192016203
Číslo výrobcu 4365010

Popis

Prevedenie:

Uhlový držiak pre odchýlkomery s upínacou stopkou ⌀ 8 mm h6.
Pripojovací závit M2,5 pre všetky tvary snímačov. Dráha meracieho čapu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej meracej vložky s HM guľôčkou (⌀ 3 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.