Analógový hĺbkomer s číselníkom, Rozsah merania: 30mm

Č. pol.: 434805 30
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,20 € PU (ks)
  • 73,80 € PU (ks)
  • 15,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 30 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 20 µm
⌀ upínacieho čapu 5 mm
Most Dĺžka 80 mm
Most Šírka 16 mm
Meracia technika analógová
⌀ odchýlkomera 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434805 30
EAN/GTIN 4031452161892
Číslo výrobcu 434805 30

Popis

Prevedenie:

Kalený mostík s jemne lapovanou dosadacou plochou. Upínacie klieštiny zaisťujú bezpečné upnutie odchýlkomera. Odchýlkomer s ľavobežným škálovaním − možnosť priameho odčítania hĺbky merania. Hĺbku merania je možné zväčšiť rôzne dlhými snímacími čapmi (pozri č. 434920).

Rozsah dodávky:

Vrátane číselníkového meradla č. 434807 veľ. 10 resp. 30.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pre meraciu sondu č. 434920.