{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±5 mm | |
Opakovateľnosť | 0,05 µm | |
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) | 1 + 4 × L µm | |
Nadvihnutie meracích čapov | mechanicky/vákuum | |
Dráha meracieho čapu | 10,3 mm | |
Kompatibilita | TESA | |
Ochranný mech | Viton | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia sila na elektrickom nulovom bode | 0,9 N | |
Druh produktu | Snímač |
Číslo položky | 434786 GT62 | |
EAN/GTIN | 7630041113471 | |
Číslo výrobcu | 03290135 |