Indukčný páčkový merací snímač GT31

Č. pol.: 434779 GT31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±0,3 mm
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Opakovateľnosť 0,1 µm
Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,1 N
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434779 GT31
EAN/GTIN 7630041112337
Číslo výrobcu 03210802

Popis

Prevedenie:

Meracia vložka s pohyblivými uhlami pre merania v doch smeroch. Pákový systém s guľkovým ložiskom s vyrovnaním hmotnosti. Ochrana pred kolíziami vďaka dvom klzným spojkám. Meracia vložka s guľou z tvrdého kovu – ⌀ 2 mm um 180° otočná. Automatické prepnutie smeru snímania bez zmeny znamienka. Puzdro s dvomi rybinovými lištami.

Použitie:

Ideálne na meranie rovnobežnosti a priamosti, ako aj na vyrovnanie strojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka