Indukčný dotyk na meranie dĺžky, axiálny 10-dielna súprava GT21M

Č. pol.: 434776 GT21M
Nastavte cenu 10 ks (320,10 € / 1 ks)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania ±1 mm
    Opakovateľnosť 0,01 µm
    Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Nadvihnutie meracích čapov mechanický
    Dráha meracieho čapu 4,3 mm
    Označenie výrobcu GT21M
    Kompatibilita Mahr
    Ochranný mech Nitril
    Stupeň ochrany krytom IP IP 65
    Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,63 N
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434776 GT21M
    EAN/GTIN 2050001949967
    Číslo výrobcu 03290154

    Popis

    Prevedenie:

    Všestranné snímače na presné meranie dĺžky.
    • Presný merací čap s kužeľovým vedením.
    • Vysoká presnosť merania elektronickým zosilnením meracieho signálu.
    • Upínacia stopka ⌀ 8 mm, upínateľná po celej dĺžke.
    • Necitlivá proti kolísaniu teploty a bočným silám pomocou kužeľového uloženia.
    • Vynikajúce elektromagnetické tienenie.
    Snímače merania dĺžky TESA sa vyznačujú vynikajúcou opakovateľnosťou, odolnosťou a životnosťou.
    Kompatibilné so zobrazovacími zariadeniami Mahr.

    Funkce:

    IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

    Použitie:

    Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

    Rozsah dodávky:

    Súprava 10 × meracích snímačov č.434775.

    Zvláštní příslušenství:

    Meracie vložky, pružiny na meranie sily.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka