• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Indukčný snímač na meranie dĺžky, Typ: 2004M

Č. pol.: 434760 2004M
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±2 mm
Opakovateľnosť 0,1 µm
Odchýlka linearity pri ±0,5 mm 0,4 µm
Odchýlka linearity pri ±1,0 mm 1,5 µm
Označenie výrobcu P 2004M
Kompatibilita Mahr
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,75 ±0,15 N
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434760 2004M
Číslo výrobcu 5323010
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Indukčný dotykový snímač na meranie dĺžky, ktorý je kompatibilný s polmostami Mahr alebo Tesa. Veľmi robustný, guľôčkovo vedený a tienený pomocou zliatiny nikla a železa proti vplyvom EMK. Veľmi vysoká linearita v celom rozsahu merania.
Šikmý uzáver pre radiálny výstup kábla. Kábel je možné zalomiť priloženou krytkou.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

Rozsah dodávky:

Vrátane návodu na obsluhu, pripájacieho kábla (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny na meranie sily, predlžovací kábel.