{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±2 mm | |
Opakovateľnosť | 0,1 µm | |
Odchýlka linearity pri ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Odchýlka linearity pri ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Označenie výrobcu | P 1300MA | |
Kompatibilita | Mahr | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 64 | |
Meracia sila na elektrickom nulovom bode | 0,75 ±0,15 N | |
Druh produktu | Snímač |
Číslo položky | 434750 1300MA | |
Číslo výrobcu | 4400180 |