Presný odchýlkomer, ± rozsah merania / odčítanie: 25/0,5µm

Č. pol.: 434674 25/0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 33,40 € PU (ks)
  • 21,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

± rozsah merania / odčítanie Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
± rozsah merania 25 µm
Odčítanie 0,5 µm
Meracia sila 1 N
Voľný zdvih 2,8 mm
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
Dĺžka 95 mm
Šírka 63 mm
Výška 20 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434674 25/0,5
EAN/GTIN 4059192014261
Číslo výrobcu 4335000

Popis

Prevedenie:

V zafíre uložený, do seba uzavretý merací mechanizmus, mimoriadne robustný, navrhnutý pre výrobnú oblasť.
Malá obrátená vôľa vďaka guľôčkovo vedenému meraciemu čapu bez vôle.
Odolný voči bočným silám.
Teleso z jedného kusu pre maximálnu stabilitu a presnosť.
Ochrana proti nárazom prenosovou páčkou, ktorá sa zdvihne pri preťažení.
Konštantná meracia sila
vďaka torznej tyči.
Veľký voľný zdvih pre pohodlné vloženie obrobkov. Pripojiteľné zdvíhacie tlačidlo alebo drôtový zdvíhač (špeciálne príslušenstvo).
Dobre čitateľná stupnica.
2 tolerančné značky
na prednastavenie povolenej odchýlky.

Provedení – obrázek:

Tolerančné značky
Prípojka
pre drôtené zdvíhadlo č. 434930
Presné nastavenie
Aretácia (nulová poloha).

Použitie:

Ako porovnávací merací prístroj pre sériovú ako aj samostatnú kontrolu.

Zvláštní příslušenství:

Drôtové zdvíhadlo č. 434930.