Presný odchýlkomer 250/10

Č. pol.: 434674 250/10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,50 € PU (ks)
  • 32,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

± rozsah merania / odčítanie Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    ± rozsah merania 250 µm
    Odčítanie 10 µm
    Meracia sila 1 N
    Voľný zdvih 2,5 mm
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Meracia technika analógová
    Dĺžka 95 mm
    Šírka 63 mm
    Výška 20 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Presný odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434674 250/10
    EAN/GTIN 4059192014025
    Číslo výrobcu 4332000

    Popis

    Prevedenie:

    V zafíre uložený, do seba uzavretý merací mechanizmus, mimoriadne robustný, navrhnutý pre výrobnú oblasť.
    Malá obrátená vôľa vďaka guľôčkovo vedenému meraciemu čapu bez vôle.
    Odolný voči bočným silám.
    Teleso z jedného kusu pre maximálnu stabilitu a presnosť.
    Ochrana proti nárazom prenosovou páčkou, ktorá sa zdvihne pri preťažení.
    Konštantná meracia sila
    vďaka torznej tyči.
    Veľký voľný zdvih pre pohodlné vloženie obrobkov. Pripojiteľné zdvíhacie tlačidlo alebo drôtový zdvíhač (špeciálne príslušenstvo).
    Dobre čitateľná stupnica.
    2 tolerančné značky
    na prednastavenie povolenej odchýlky.

    Provedení – obrázek:

    Tolerančné značky
    Prípojka
    pre drôtené zdvíhadlo č. 434930
    Presné nastavenie
    Aretácia (nulová poloha).

    Použitie:

    Ako porovnávací merací prístroj pre sériovú ako aj samostatnú kontrolu.

    Zvláštní příslušenství:

    Drôtové zdvíhadlo č. 434930.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka