2000 Wi Digitální přesný úchylkoměr ± 1 mm / rozlišení 0,1 µm s kalibrací

Č. pol.: 4346701KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4346701KAL
EAN/GTIN 4059192064310
Číslo výrobcu 4346701KAL

Popis

Popis:

Indukční přesný indikátor Millimess 2000 Wi
IP Protection hodnocení: IP 64
datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový, USB, Digimatic
tovární standard
Měřicí rozpětí v mm: ± 1 mm
číselná hodnota kroku v mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01místný přírůstek
: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Napájecí připojení: 100-240 v
rozsah dodávky: USB datový a nabíjecí kabel typu DK-U1, zásuvný napájecí zdroj (s 4 vyměnitelnými adaptéry) pro USB, gumové měchy, šroubovák pro předběžnou úpravu zdvihu (0,9 mm šestihranná zásuvka), protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka