Presné číselníkové meradlo 5

Č. pol.: 434658 5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 16,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odčítanie voliteľné 0,001 / 0,0001 mm
Odčítanie voliteľné 0,00005 / 0,000005 palec
Najväčšia prípustná chyba 0,001 mm
Rozhranie USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia sila 0,7 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Hĺbka 35 mm
Dĺžka 110 mm
Šírka 58 mm
Hmotnosť 192 g
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434658 5
EAN/GTIN 2050002078680

Popis

Prevedenie:

Presný číselníkový indikátor s guľôčkovým vedením bez vôlí a linearizovaným indukčným absolútnym meracím systémom. Špeciálne navrhnuté na priemyselné použitie v drsných výrobných prostrediach. Číselný displej zobrazuje namerané hodnoty s vysokým rozlíšením a analógový displej s farebnými LED diódami prehľadne zobrazuje tolerančnú polohu obrobkov. Číselníkový odchýlkomer má veľký rozsah funkcií a v prípade potreby ho možno ľubovoľne konfigurovať pomocou softvéru Windows pre príslušnú aplikáciu. Pre softvér je potrebný pripojovací kábel pre rozhranie USB alebo RS232.

Funkce:

  • 3-farebná LED dióda (červená, žltá, zelená) na indikáciu tolerancie
  • Voľba jednotky (mm/palec), rozlíšenia a smeru merania
  • Funkcia min-/max
  • Nulové vyváženie/Preset
  • Zadanie menovitého rozmeru s relatívnymi toleranciami
  • Zadanie absolútnych tolerančných limitov
IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštní příslušenství:

Softvér Windows na konfiguráciu meracej funkcie na PC, prepojovací kábel (na konfiguráciu pomocou softvéru Windows), rádiová stanica PC s pripojením USB, rádiový modul.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka