{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00001 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Výška cifier | 11 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,0018 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
Meracia sila | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Funkcia Preset | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Hrúbka krytu | 35 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2450 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434656 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192061654 | |
Číslo výrobcu | 4337695 |