Digitálno-analógový číselník Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 30mm

Č. pol.: 434651 30
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 73,80 € PU (ks)
  • 24,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie voliteľné 0,001 / 0,0005 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,0015 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Meracia sila ≤ 2 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika digitálna
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Číslo výrobcu 543-561D

Popis

Prevedenie:

Bezchybné odčítanie vďaka veľkoplošnému digitálnemu a dodatočnému analógovému zobrazeniu. Vďaka sieťovej prevádzke vhodné pre trvalé merania. Stabilné teleso; presne uložená snímacia tyč.

Funkce:

  • Zmena farby pri prekročení tolerancie.
  • Podržaná hodnota MAX./ MIN.
  • Pamäť maximálnej hodnoty (bez hľadania bodu zvratu).
  • Zobrazenie nulového bodu, napr. pre merania tolerancie.
  • Prepnutie smeru merania.
  • Možnosť ovládania z externého zariadenia a prenosu údajov do externého zariadenia.
  • Diaľkové ovládanie (osobitné príslušenstvo).

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho kábla, sieťového adaptéra 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498430, diaľkové ovládanie, Digimatic Presetter.