{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Odčítanie voliteľné | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
Meracia sila | ≤ 1,5 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
⌀ puzdra | 61 mm | |
Hrúbka krytu | 39 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434551 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863146 | |
Číslo výrobcu | 543-340B |