{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 5 mm | |
Odčítanie voliteľné | 0,01 / 0,001 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 66 | |
Meracia sila | 2,0 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Hĺbka | 44,3 mm | |
Dĺžka | 116,5 mm | |
Šírka | 35 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434410 5 | |
EAN/GTIN | 4946368554242 | |
Číslo výrobcu | 543-585 |