Digitálny úchylkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm 12,5

Č. pol.: 434324 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 12,5 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00002 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
    Stupeň ochrany krytom IP IP 42
    Meracia sila 0,65−0,90 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Meracia technika digitálna
    ⌀ puzdra 58 mm
    Hrúbka krytu 35 mm
    Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434324 12,5
    EAN/GTIN 4059192014650
    Číslo výrobcu 4337663

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkými číselníkom (11 mm) a integrovaným ukazovateľom tolerancie. Dodatočná analógová barografická indikácia s hranicami tolerancie. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.
    Absolútna funkcia: Nulová poloha možná v každej pozícii, bez straty referenčného vzťahu.
    Faktor je možné nastaviť pomocou displeja.
    Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, prednastavenie, tolerancie) sa zachovajú aj pri výmene batérie.
    Dynamické meracie funkcie (MAX/MIN): na kontrolu obvodovej hádzavosti a rovinnosti a hľadanie inflexného bodu.
    S integrovaným rádiovým systémom i-wi pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

    Funkce:

    IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498940.
    Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka